Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler, Volumen 9+17 l, BxTxH 470x340x430 mm, Gehäuse Stahlblech sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tret-Abfallsammler, Volumen 9+17 l, BxTxH 470x340x430 mm, Gehäuse Stahlblech sch
Tret-Abfallsammler, Volumen 9+17 l, BxTxH 470x340x430 mm, Gehäuse Stahlblech sch
Tret-Abfallsammler, Volumen 9+17 l, BxTxH 470x340x430 mm, Gehäuse Stahlblech sch
Tret-Abfallsammler, Volumen 9+17 l, BxTxH 470x340x430 mm, Gehäuse Stahlblech sch
Tret-Abfallsammler, Volumen 9+17 l, BxTxH 470x340x430 mm, Gehäuse Stahlblech sch
Artikel-Nr.:
     369-E6042091
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0630-260
EAN/GTIN:
     4007126016225
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Rechteck-Gehäuse mit einzelnen Inneneimern zur Mülltrennung ∙ Stabil und standfest ∙ Deckel aus hochwertigem Kunststoff in schwarz mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, inkl. Aufkleberset · Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus - Deckel schließt leise · Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen · Ergonomischer Tragegriff im Deckelscharnier integriert · Ergonomisch breites Fußpedal · Innenliegende, hygienische Tretmechanik · Standfest durch breiten Bodenringbr/br/· 2 Kunststoff-Inneneimer mit 9 und 17 l Volumen
Weitere Informationen:
Volumen:
1 x 9, 1 x 17 l
Fußpedal:
ja
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 73,89*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 74,46*
€ 4,95*
ab € 59,14*
€ 80,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 81,03*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 68,78*
€ 92,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0630-200
ab € 55,81*
Ähnlich
Hailo
0630-220
ab € 50,73*
Ähnlich
Hailo
0630-230
ab € 50,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.