| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6042560 Herst.-Nr.: 9033-2000-3280 EAN/GTIN: 4016849691152 |
| |
|
| | |
| ∙ Mit seiner einzigartigen Industrieergonomie sowie mit einer einfachen intuitiven Einstellung auf den jeweiligen Nutzer sorgt dieser Arbeitsdrehstuhl automatisch für richtiges Sitzen ∙ Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung ∙ Rückenlehnen-Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl: Für kraftvolle, feinmechanische oder dynamischer Arbeitsprozesse br/∙ Inklusive Ergonomie-Paket: Sitzhöhen-, Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung ∙ Fußkreuz aus Stahl br/∙ Praktische Funktionsgriffe an der Rückenlehne Weitere Informationen: | | Anlieferung: | montiert | Sitzhöhe: | 450-600 mm | Sitzausführung: | Integralschaum | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 400-460 mm | Farbe: | schwarz | Rückenlehnenhöhe: | 530 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl pu-schaum schwarz rollen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Sitzmöbel, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Werkstattstühle, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stühle, Werkstatt-Stuhl, Drehstühle, Stühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,43* | € 357,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,45* | € 357,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,07* | € 381,64* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,75* | € 384,47* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,12* | € 475,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|