Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Accelerate, Farbe schwarz, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermojacke Accelerate, Farbe schwarz, Gr. XS
Thermojacke Accelerate, Farbe schwarz, Gr. XS
Artikel-Nr.:
     369-E6044655
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18015-318-09/XS
EAN/GTIN:
     5711074651368
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Zertifiziert nach bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b b∙/b Aus b100% Polyester (gesteppt), ca. 260 g/msup2/sup/bb/b b∙ Wasserabweisend ∙ Mit CLIMASCOTsup®/sup Lightweight Isolierung /bb/bb/b(warm, weich, leicht und komprimierbar) ∙ Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust, regulierbarer Gummizug in der Unterkante ∙ Reißverschluss und windabhaltende Wetterschutzleiste innen ∙ ID-Kartenhalter, abnehmbar ∙ Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss ∙ Elastikband an Handgelenken und Unterkante ∙ Reflexeffekte ∙ Für bIndustriewäsche-Kategorie C2 /bgeeignetbr/br/bEinzigartige CLIMASCOTsup®/sup-Isolierung /bb/bb/bbr/ ∙ Wärmt effektiv, ist leicht, weich und komprimierbar auf geringstes Volumenbr/ ∙ Dank der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende, mittlere Kleidungsschicht tragenbr/bAuf Anfrage in weiteren Farben lieferbar/b
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester, ca. 260 g/m2
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Futter:
CLIMASCOT®-Lightweight Isolierung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,92*
€ 60,65*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,90*
€ 60,68*
€ 4,90*
ab € 46,08*
€ 60,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 62,36*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 67,34*
€ 83,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.