| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6044703 Herst.-Nr.: 18035-249-1809/XS EAN/GTIN: 5711074645602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifiziert nach bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b, bEN 342 3/WP (2,154 clo)/b und bEN 343 3-1-X:2019/b b∙/b Aus b100% Polyester, ca. 115 g/msup2/sup/bb/b b∙ Wasser- und winddicht ∙ Mit CLIMASCOTsup®/sup Lightweight Isolierung /bb/bb/b(warm, weich, leicht und komprimierbar) ∙ Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren ∙ Reißverschluss und windabhaltende Wetterschutzleiste innen ∙ Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei ∙ Verklebte Nähte ∙ Innentasche mit Reißverschluss ∙ ID-Kartenhalter, abnehmbar ∙ Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss ∙ Regulierbarer Gummizug in der Unterkante ∙ Rippenbündchen an den Handgelenken (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) ∙ Reflexeffekte ∙ Für bIndustriewäsche-Kategorie C2 /bgeeignetbr/br/bEinzigartige CLIMASCOTsup®/sup-Isolierung /bb/bb/bbr/ ∙ Wärmt effektiv, ist leicht, weich und komprimierbar auf geringstes Volumenbr/ ∙ Dank der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende, mittlere Kleidungsschicht tragenbr/bAuf Anfrage in weiteren Farben lieferbar/b Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester, ca. 115 g/m2 | Geschlecht: | Herren | Größe: | XS | Farbe: | dunkelanthrazit_schwarz | Futter: | CLIMASCOT® Lightweight Isolierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 84,95* | € 106,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 87,58* | € 106,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,37* | € 107,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,91* | € 110,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 125,41* | € 150,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|