Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Kettensäge DUC256Z 2x18 V (ohne Akku und Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA Akku-Kettensäge DUC256Z 2x18 V (ohne Akku und Ladegerät)
MAKITA Akku-Kettensäge DUC256Z 2x18 V (ohne Akku und Ladegerät)
MAKITA Akku-Kettensäge DUC256Z 2x18 V (ohne Akku und Ladegerät)
MAKITA Akku-Kettensäge DUC256Z 2x18 V (ohne Akku und Ladegerät)
MAKITA Akku-Kettensäge DUC256Z 2x18 V (ohne Akku und Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     369-E6047750
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUC256Z
EAN/GTIN:
     0088381884440
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Kettensäge DUC 256 Z Ausführung: Akku-Kettensäge für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise ∙ Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. (Torque Boost Mode) ∙ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung ∙ Automatische Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge ∙ Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes ∙ XPT - Xtreme Protect Technology - Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen ∙ Ideal für Baumpflegearbeiten Lieferumfang: Mit Sägekette und Sägeschiene (ohne Akku/Ladegerät)
Weitere Informationen:
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku (EPTA):
4,6 - 5,1 kg
Standard:
161846-0,199075-5,161846-0,458501-6,168408-5,782023-7,199075
Schallleistungspegel (LWA):
103 dB(A)
Schienenlänge:
250 (10") mm
Kettenstärke:
0,043 "
Tank Kettenöl:
0,2 L
Kettenteilung:
3/8 "
Kettengeschwindigkeit:
20 m/s
Schienennutbreite:
1,1 mm
Produktabmessung (L x B x H):
270 x 205 x 232 mm
Produktgewicht:
4,8 kg
Vibration:
3,2 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel (LpA):
89 dB(A)
Akkuspannung:
2 x 18 V
Weitere Suchbegriffe: akku-kettensäge makita, akku-kettensäge, Kettensägen, Motorsägen, Akku-Kettensägen, Akku-Motorsägen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,94*
€ 333,51*
€ 4,90*
ab € 323,28*
€ 348,22*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 322,82*
€ 349,07*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,01*
€ 371,48*
Lager 369
Frei Haus
ab € 418,21*
€ 450,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,85*
€ 521,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,21*
€ 497,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.