Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Helix, Farbe schwarz, Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Helix, Farbe schwarz, Gr. 62
Bundhose Helix, Farbe schwarz, Gr. 62
Artikel-Nr.:
     369-E6047856
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2009732041B07830058
EAN/GTIN:
     5414729148731
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m2 ∙ Hauptstoff mit mechanischem Stretch und 4-Wege Stretch-Einsätzen an Knie, Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund ∙ Durch den extra Stretch liegt die Passform perfekt am Körper an ∙ Verstellbare Rückenelastik ∙ Figurbetonter Schnitt ∙ Tieferer Bund ∙ 3-fache Kappnähte ∙ Stickerei in Kontrastfarbe ∙ Breiter Saum (5 cm zusätzlich) ∙ Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss ∙ Praktische und gut positionierte Taschen, mit CORDURA® verstärkt ∙ 2 Schubtaschen ∙ 2 Gesäßtaschen (1 x offen, 1 x mit Reißverschluss) ∙ 2 Schenkeltaschen ∙ Stiftefach ∙ Zollstocktasche ∙ Cuttertasche ∙ D-Ring ∙ Sicherheitstasche mit Reißverschluss ∙ Reflektierende Details ∙ Breiter Saum, extra 5 cm ∙ Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Material:
NaV
Geschlecht:
Herren
Größe:
62
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
182
€ 5,90*
ab € 68,62*
€ 89,14*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 68,43*
€ 89,15*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410036
ab € 68,19*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410038
ab € 68,47*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410058
ab € 68,15*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410062
ab € 68,27*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410064
ab € 68,45*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830036
ab € 68,77*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830038
ab € 68,32*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830062
ab € 68,44*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830064
ab € 68,82*
Ähnlich
DASSY
E6047861
ab € 68,30*
Ähnlich
DASSY
E6047862
ab € 68,70*
Ähnlich
DASSY
E6047863
ab € 68,19*
Ähnlich
DASSY
E6047864
ab € 68,33*
Ähnlich
DASSY
E6047865
ab € 68,45*
Ähnlich
DASSY
E6047866
ab € 68,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.