Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz - Stufenstehleiter 2 x 7 Stufen Arbeitshöhe 2,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz - Stufenstehleiter 2 x 7 Stufen Arbeitshöhe 2,90 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 7 Stufen Arbeitshöhe 2,90 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 7 Stufen Arbeitshöhe 2,90 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 7 Stufen Arbeitshöhe 2,90 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 7 Stufen Arbeitshöhe 2,90 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 7 Stufen Arbeitshöhe 2,90 m
Artikel-Nr.:
     369-E6048760
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7149914
EAN/GTIN:
     4019502360709
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Nach DIN/EN 131 ∙ Beidseitig begehbar ∙ Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung ∙ Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder ∙ Starke Holme garantieren hohe Stabilität ∙ Mit integrierter Werkzeugtasche · Stufentiefe 80 mm · Inklusive Eimerhaken
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Ausführung Stufe:
verzapft
Anlieferung:
montiert
Nutzung:
beidseitig
Gewicht:
13,5 kg
Höhe:
2000 mm
Arbeitshöhe:
2.9 m
Stufenanzahl:
2 x 7 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, stufen-stehleiter holz, holzleiter, stufen-stehleiter 7 stufen, Leitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,35*
€ 137,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 169,02*
Lager 369
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 201,54*
€ 4,90*
ab € 153,97*
€ 207,97*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 183,04*
€ 225,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008962
ab € 10,58*
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,41*
Zubehör
Hymer
008966
ab € 23,98*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,78*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,76*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.