Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz - Stufenstehleiter 2 x 10 Stufen Arbeitshöhe 3,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz - Stufenstehleiter 2 x 10 Stufen Arbeitshöhe 3,70 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 10 Stufen Arbeitshöhe 3,70 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 10 Stufen Arbeitshöhe 3,70 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 10 Stufen Arbeitshöhe 3,70 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 10 Stufen Arbeitshöhe 3,70 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 10 Stufen Arbeitshöhe 3,70 m
Artikel-Nr.:
     369-E6048762
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7149920
EAN/GTIN:
     4019502360723
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Nach DIN/EN 131 ∙ Beidseitig begehbar ∙ Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung ∙ Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder ∙ Starke Holme garantieren hohe Stabilität ∙ Mit integrierter Werkzeugtasche · Stufentiefe 80 mm · Inklusive Eimerhaken
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Ausführung Stufe:
verzapft
Anlieferung:
montiert
Nutzung:
beidseitig
Gewicht:
19,5 kg
Höhe:
2750 mm
Arbeitshöhe:
3.7 m
Stufenanzahl:
2 x 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, hymer stufenleiter 10 stufen, holzleiter, hymer holzleiter, Leitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 196,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,20*
€ 245,87*
€ 4,90*
ab € 219,50*
€ 286,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 241,61*
€ 296,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,97*
€ 377,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008962
ab € 10,48*
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,49*
Zubehör
Hymer
008966
ab € 23,96*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,83*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,82*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.