|  |
 |
| Artikel-Nr.: 369-E6408695 Herst.-Nr.: D25832K-QS EAN/GTIN: 5035048723074 |
| |
|
|  |  |
 | Meißelhammer D 25832 K Ausführung: Hoch belastbarer Meißelhammer mit "SDS-max"-Werkzeugaufnahme ∙ Elektronische Schlagzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten ∙ Neuentwickeltes Hammerwerk für längere Haltbarkeit und noch bessere Performance ∙ Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff ∙ Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für eine noch effektivere Vibrationsreduzierung ∙ Glasfaserverstärktes Gehäuse für eine leichte Bauweise und extrem lange Haltbarkeit im härtesten Baustellenalltag Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff im Transportkoffer Weitere Informationen:  |  | Leistungsaufnahme: | 1350 W | Gewicht: | 7.4 kg | Schlagenergie: | 10.5 Joule | Werkzeugaufnahme: | SDS-max | Schlagzahl: | 1450-2900min-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, elektro abbruchhammer, Bohr- und Meißelhämmer, Meißelhämmer, Meißelhammer |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 448,15* | € 490,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 453,44* | € 492,99* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 439,37* | € 501,36* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 462,71* | € 503,93* |  |  |  | Lager 369 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 545,18* | € 577,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 369 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 369 |  | Versand: Lager 369 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|