Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten mit Eingrifföffnung, BxTxH 230x300x150 mm, Farbe grün, VE 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten mit Eingrifföffnung, BxTxH 230x300x150 mm, Farbe grün, VE 10 Stück
Regalkasten mit Eingrifföffnung, BxTxH 230x300x150 mm, Farbe grün, VE 10 Stück
Regalkasten mit Eingrifföffnung, BxTxH 230x300x150 mm, Farbe grün, VE 10 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6409044
Herst.-Nr.:
     30230 22 03
EAN/GTIN:
     4031022071156
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
· Aus Polypropylen · Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · Mit Rippenboden · Stapelbar · Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
mögliche Trennplatten:
3 Stück
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Abmessung Breite:
230 mm
VE:
10 Stück
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, Lagerboxen, Lagersysteme, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Kasten, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Regalkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 63,58*
Lager 369
pro Stück
€ 5,00*
ab € 68,23*
€ 84,65*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 85,10*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.