Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffregal, Grundfeld, 4 geschlossene Auflagen, BxTxH 915x610x1830 mm, Farb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffregal, Grundfeld, 4 geschlossene Auflagen, BxTxH 915x610x1830 mm, Farb
Kunststoffregal, Grundfeld, 4 geschlossene Auflagen, BxTxH 915x610x1830 mm, Farb
Kunststoffregal, Grundfeld, 4 geschlossene Auflagen, BxTxH 915x610x1830 mm, Farb
Artikel-Nr.:
     369-E6409249
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     CBU243672S4580
EAN/GTIN:
     10099511935496
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal
· Aus leichtem und extrem stabilem, korrosionsbeständigem Verbundstoff · Material lässt sich leicht abwischen und die geschlossenen Regalauflagen sind spülmaschinenfest und antibakteriell · Leichte Montage, Anpassung und Konfiguration · Werkseitig montierte Pfostensätze beschleunigen den Aufbau · Getrennte Schwalbenschwanzverbindungen (mit Links (L) oder Rechts (R) markiert), beschleunigen die Organisation und den Aufbau · Kein Verkratzen, Absplittern, Verbeulen und keine Korrosion · Einsetzbar für den Temperaturbereich von -38 °C bis +88 °C · Lebenslange Garantie gegen Korrosion, wodurch unnötige Kosten für Ersatzbeschaffungen entfallen
Weitere Informationen:
Fachlast:
190 kg
Material:
Kunststoff
Oberfläche Regalrahmen:
Kunststoff
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
Kunststoff
Farbe Boden:
graphit
Feldlast:
800 kg
Farbe Rahmen:
graphit
Abmessung Tiefe:
610 mm
Abmessung Höhe:
1830 mm
Ausführung Boden:
Kunststoffboden
Abmessung Breite:
915 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Grundfeld
Anzahl Böden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelregal grundfeld, hygiene steckregal, cambro grundregal, Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Hygieneregale, Steckregale, Kühlhaus-Regale, Steckregalsysteme, Kunststoffregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 274,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,92*
€ 275,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,19*
€ 293,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,72*
€ 308,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 304,78*
€ 365,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,66*
€ 404,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.