Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Brandschutzschrank
>
Artikel
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. III LSF 30P, BxTxH 636x510x806 mm, Vol.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-E6409787
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
42002.11
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
∙ Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung ∙ Türstärke 137 mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite ∙ Scharniere außenliegend, Türöffnungswinkel 180° ∙ Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruch, darüber hinaus wird bei einem Einbruch eine zusätzliche Notverriegelung an der Tür aktiviert ∙ Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten ∙ Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II inklusive zwei Schlüsseln ∙ Mit Bodenverankerung · Lackierung in RAL 7035 lichtgraub · Sterngriff und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis/bbr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Sicherheitsstufe Klasse IIIbr/· Notverriegelungbr/· Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponentenbr/· 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
806 mm
Volumen:
101 l
Außenmaße Tiefe:
510 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
636 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
540 mm
Gewicht:
449 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
3-seitig
Versicherungssumme privat max.:
200.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
100.000 Euro
Innenmaß Höhe:
656 mm
Innenmaß Tiefe:
305 mm
Kapazität Ordner:
9 Stück
Farbe:
RAL 7024 Graphitgrau
Feuersicherheit:
30 min
Anzahl Böden:
1 Stück
Sicherheitsstufe:
II
Innentresor:
nein
... >
Schlüsselaufbewahrung und Wertschutz
>
Tresore/Wertschutz
>
Feuergeschütze Tresore
Weitere Suchbegriffe:
Dokumentenschutzschrank
,
Dokumentensicherungsschrank
,
Dokumententresor
,
Feuerschutzschrank
,
Feuerschutztresor
,
Papier-Sicherungsschrank
,
Papierschutzschrank
,
Papiersicherungsschrank
,
feuerfester Büroschrank
,
feuerschutzschränke lfs 30 p
,
brandschutzschrank
,
Tresore
,
Safes
,
Wertschutzschränke
,
Wertschutzschrank
,
Sicherheitsschränke
,
Sicherheitsschrank
,
Wertschutzeinrichtungen
,
Feuergeschützt
,
Feuerschutz
,
Feuersicher
,
Feuergeschützte Tresore
,
Tresore, feuergeschützt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.498,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,97*
€ 3.255,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,97*
€ 3.224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.596,99*
€ 3.090,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.539,81*
€ 3.022,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.498,15*
€ 2.972,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer, MEHRPREIS
Widex Selection
80231/SOL
ab € 223,77*
Zubehör
Mechanisches Zahlenschloss, MEHRPREIS
Widex Selection
MZK
ab € 228,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen