Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. III LSF 30P, BxTxH 700x550x1350 mm, Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. III LSF 30P, BxTxH 700x550x1350 mm, Vol.
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. III LSF 30P, BxTxH 700x550x1350 mm, Vol.
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. III LSF 30P, BxTxH 700x550x1350 mm, Vol.
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. III LSF 30P, BxTxH 700x550x1350 mm, Vol.
Dokumentenschrank, Sicherheitsstufe Kl. III LSF 30P, BxTxH 700x550x1350 mm, Vol.
Artikel-Nr.:
     369-E6409797
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     42010.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
∙ Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung ∙ Türstärke 137 mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite ∙ Scharniere außenliegend, Türöffnungswinkel 180° ∙ Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruch, darüber hinaus wird bei einem Einbruch eine zusätzliche Notverriegelung an der Tür aktiviert ∙ Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten ∙ Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II inklusive zwei Schlüsseln ∙ Mit Bodenverankerung · Lackierung in RAL 7035 lichtgraub · Sterngriff und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis/bbr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/· Sicherheitsstufe Klasse IIIbr/· Notverriegelungbr/· Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponentenbr/· 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.550 mm
Volumen:
264 l
Außenmaße Tiefe:
550 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
700 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
568 mm
Gewicht:
848 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
3-seitig
Versicherungssumme privat max.:
200.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
100.000 Euro
Innenmaß Höhe:
1.350 mm
Innenmaß Tiefe:
344 mm
Kapazität Ordner:
21 Stück
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Feuersicherheit:
30 min
Anzahl Böden:
3 Stück
Sicherheitsstufe:
II
Innentresor:
nein
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, feuerschutzschränke lfs 30 p, brandschutzschrank, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Feuergeschützt, Feuerschutz, Feuersicher, Feuergeschützte Tresore, Tresore, feuergeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.846,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.124,06*
€ 4.907,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.072,08*
€ 4.845,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.932,83*
€ 4.680,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.870,90*
€ 4.606,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.846,62*
€ 4.577,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 224,00*
Zubehör
Widex Selection
MZK
ab € 229,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.