Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 350x350x1250 mm, 5 Waffenhalter, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 350x350x1250 mm, 5 Waffenhalter, RA
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 350x350x1250 mm, 5 Waffenhalter, RA
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 350x350x1250 mm, 5 Waffenhalter, RA
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 1, BxTxH 350x350x1250 mm, 5 Waffenhalter, RA
Artikel-Nr.:
     369-E6409800
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     56470.11
EAN/GTIN:
     5901468347704
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
∙ Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1 und ECB.S ∙ Allseitig mehrwandiger Korpus br/(25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) ∙ Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) ∙ Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel ∙ Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert ∙ Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff ∙ Türöffnungswinkel 180° ∙ Inklusive Verankerungsmaterial ∙ Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgraubr/br/Ihre Produktvorteile:br/∙ Einbruchschutz Grad 1 nach EN 1143-1br/∙ Versicherungsschutz:br/ gewerblich bis 20.000 Eurobr/ privat bis 65.000 Euro
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.250 mm
Außenmaße Tiefe:
350 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
350 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
0 mm
Gewicht:
109 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
3-seitig
Versicherungssumme privat max.:
65.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
20.000 Euro
Innenmaß Höhe:
0 mm
Anzahl Waffenhalter:
5
Innenmaß Tiefe:
0 mm
Farbe:
RAL 7024 Graphitgrau
Anzahl Böden:
0 Stück
Sicherheitsstufe:
I
Innentresor:
nein
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffenschrank widerstandsgrad 1, waffen tresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Standtresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,30*
€ 778,54*
Lager 369
Frei Haus
ab € 842,15*
€ 971,52*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,52*
€ 1.156,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,14*
€ 1.147,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,24*
€ 1.101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,57*
€ 1.062,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,15*
€ 1.002,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.