Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 450x450x1500 mm, 3 Fachböden 4 Waff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 450x450x1500 mm, 3 Fachböden 4 Waff
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 450x450x1500 mm, 3 Fachböden 4 Waff
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 450x450x1500 mm, 3 Fachböden 4 Waff
Waffenschrank, Sicherheitsstufe Kl. 0, BxTxH 450x450x1500 mm, 3 Fachböden 4 Waff
Artikel-Nr.:
     369-E6409829
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55649.51
EAN/GTIN:
     5901468348145
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
∙ Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N / 0 und ECB.S ∙ Allseitig mehrwandiger Korpus (25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) ∙ Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) ∙ Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel ∙ Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert ∙ Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff ∙ Türöffnungswinkel 180° ∙ Inklusive Verankerungsmaterial ∙ Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgraubr/br/Ihre Produktvorteile:br/∙ Einbruchschutz Grad 0 nach EN 1143-1br/∙ Versicherungsschutz:br/ gewerblich bis 10.000 Eurobr/ privat bis 45.000 Euro
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
1.500 mm
Außenmaße Tiefe:
450 mm
Anzahl Türen:
1 Stück
Material:
Stahl
Außenmaße Breite:
450 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
0 mm
Gewicht:
167 kg
Ausführung Schloss:
Doppelbart_Sicherheitsschloss
Verriegelung:
3-seitig
Versicherungssumme privat max.:
40.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich max.:
10.000 Euro
Innenmaß Höhe:
0 mm
Anzahl Waffenhalter:
4
Innenmaß Tiefe:
0 mm
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Anzahl Böden:
3 Stück
Sicherheitsstufe:
0
Innentresor:
nein
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffen tresor, Tresore, Safes, Wertschutzschränke, Wertschutzschrank, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzeinrichtungen, Standtresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,65*
€ 934,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.012,30*
€ 1.170,82*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,82*
€ 1.393,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,55*
€ 1.375,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,31*
€ 1.273,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,81*
€ 1.237,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,30*
€ 1.204,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.