Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautheke gerade, Edelstahlfinish, Platte anthrazit, BxTxH 1470x850x1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbautheke gerade, Edelstahlfinish, Platte anthrazit, BxTxH 1470x850x1100mm
Anbautheke gerade, Edelstahlfinish, Platte anthrazit, BxTxH 1470x850x1100mm
Artikel-Nr.:
     369-E6409916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     Tools-AT1411-AL03
EAN/GTIN:
     4260222862992
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
∙ Empfangstheken in zeitlosem Design und ansprechendem Erscheinungsbild br/∙ Verschiedene Grund- und Anbauelemente erlauben durch den modularen Aufbau vielseitige Raumlösungenbr/∙ Alle Thekenelemente mit allseitigem Aluminiumrahmen 25 x 25 mm ∙ Thekenfront in 3-teiliger Optik 46 x 15 mmbr/∙ Grundtheke mit Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik, zwei Seitenwangen sowie Kabelkanal und Stellfüßenbr/∙ Anbautheke mit Mittelthekenauflage zum Anbau an eine Grundtheke, Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik sowie Kabelkanal und Stellfüßenbr/∙ #7;Ecktheken mit geraden und gebogenen Thekenelementen und 2 Thekenfronten, Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik, zwei Seitenwangen sowie Kabelkanal br/und Stellfüßen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Thekenform:
gerade
Ausführung:
Anbautheke
Abmessung Tiefe:
850 mm
Abmessung Höhe:
1100 mm
Farbe Gestell:
edelstahl
Abmessung Breite:
1470 mm
Farbe Platte:
anthrazit
Material Gestell:
Aluminium
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Erweiterbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: anbautheke gerade, empfangstheke, empfangstheke anbau, Empfangstheken, Theken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,44*
€ 642,85*
Lager 369
Frei Haus
ab € 662,18*
€ 773,54*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,54*
€ 920,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,86*
€ 917,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,37*
€ 896,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,92*
€ 860,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,18*
€ 787,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.