| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6410045 Herst.-Nr.: DS030610C EAN/GTIN: 5013745009233 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie und Freizeit · Erhöhte Standfläche für Arbeiter · Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko · Komfortablere Standfläsche als Beton · Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen · Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben · Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130br/br/bEigenschaften:/bbr/Material: PVCbr/Stärke: 11,5 mmbr/br/bAnwendung:/bbr/Für nasse und trockene Industriebereiche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stärke: | 11,5 mm | Material: | PVC | Gewicht: | 4,5 kg | Länge: | lfm. mm | Breite: | 590 mm | Farbe: | rot | Konfektionierung: | lfm. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 73,19* | € 94,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 84,87* | € 108,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,33* | € 109,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|