| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410047 Herst.-Nr.: DS031010C EAN/GTIN: 5013745009240 |
| |
|
| | |
| · Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie und Freizeit · Erhöhte Standfläche für Arbeiter · Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko · Komfortablere Standfläsche als Beton · Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen · Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben · Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130br/br/bEigenschaften:/bbr/Material: PVCbr/Stärke: 11,5 mmbr/br/bAnwendung:/bbr/Für nasse und trockene Industriebereiche Weitere Informationen: | | Stärke: | 11,5 mm | Material: | PVC | Gewicht: | 7,5 kg | Länge: | lfm. mm | Breite: | 1000 mm | Farbe: | rot | Konfektionierung: | lfm. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
| | |
| |