| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410051 Herst.-Nr.: DS040610C EAN/GTIN: 5013745009288 |
| |
|
| | |
| · Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie und Freizeit · Erhöhte Standfläche für Arbeiter · Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko · Komfortablere Standfläsche als Beton · Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen · Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben · Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130br/br/bEigenschaften:/bbr/Material: PVCbr/Stärke: 11,5 mmbr/br/bAnwendung:/bbr/Für nasse und trockene Industriebereiche Weitere Informationen: | | Stärke: | 11,5 mm | Material: | PVC | Gewicht: | 4,5 kg | Länge: | lfm. mm | Breite: | 590 mm | Farbe: | grün | Konfektionierung: | lfm. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten grün, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 73,30* | € 94,44* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 84,33* | € 108,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,42* | € 109,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|