| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410063 Herst.-Nr.: DPS010915 EAN/GTIN: 5013745009004 |
| |
|
| | |
| ∙ Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze ∙ Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten ∙ Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest ∙ Resistent gegen viele Industriechemikalien ∙ Erdung über 10 mm-Stecker, der br/an der Matte befestigt ist ∙ Standardmäßig mit abgeschrägten Kanten br/∙ Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041 br/∙ Rv: 9,8 x 107 Ω · Lieferung ohne Erdungskabelbr/br/bEigenschaften:/bbr/Material: PVCbr/Stärke: 14 mmbr/br/bAnwendung:/bbr/Für trockene Innenbereiche Weitere Informationen: | | Stärke: | 14 mm | Material: | PVC | Gewicht: | 12 kg | Länge: | 1500 mm | Breite: | 900 mm | Farbe: | schwarz | Konfektionierung: | Matte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte schwarz, antistatik matte, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,56* | € 178,57* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,30* | € 178,58* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,78* | € 179,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,45* | € 186,84* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,83* | € 213,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|