| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410375 Herst.-Nr.: MKST1231970353000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ∙ Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet ∙ Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ∙ Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, Türöffnungswinkel 135° ∙ 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL 7035 lichtgrau | Material: | Stahl | Farbe Front: | RAL_3000_Feuerrot | Anlieferung: | montiert | Oberfläche Boden: | verzinkt | Abmessung Tiefe: | 420 mm | Abmessung Höhe: | 1950 mm | Ausführung Tür: | Fluegeltuer | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Ausführung Boden: | lackiert | Abmessung Breite: | 1200 mm | Anzahl Auszugböden: | 0 Stück | Traglast je Boden: | 75 kg | Anzahl Böden: | 4 Stück | Anzahl Schubladen: | 0 Stück | Öffnungswinkel der Türen: | 135 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank mauser, drehtürenschrank, Flügeltürschränke, Schränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke |
| | |
| |