| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410465 Herst.-Nr.: 6500052 EAN/GTIN: 4030913967769 |
| |
|
| | |
| Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m2 ∙ Kontrastmaterial Softshell äußere Lage aus 96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m2 ∙ Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece ∙ Verstärkung aus 100% Nylon, ca. 195 g/m2 ∙ Elastischer Einsatz aus 95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m2 ∙ 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte ∙ 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss ∙ Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich ∙ Frontreißverschluss ∙ Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern ∙ Ellbogen mit robustem Besatz ∙ Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform ∙ OEKO-TEX® 100 zertifiziert Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz/schwarz | Futter: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,56* | € 33,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,58* | € 33,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,72* | € 34,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,05* | € 34,80* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,12* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|