| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6410863 Herst.-Nr.: 065560 EAN/GTIN: 4007841068240 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Akku-PackLieferumfang: Im Karton Weitere Informationen: | | Kapazität: | 8,0 Ah | Gewicht: | 1,0 kg | Akku-Typ: | CAS | Akku-Spannung: | 18,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, heißluft-schweißgeräte steinel, akku für werkzeug, Akku-Packs |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,37* | € 204,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,87* | € 204,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,88* | € 205,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 189,12* | € 206,37* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,92* | € 266,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|