Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender mit Sichtfenster weiss BxTxH 100x121x293 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender mit Sichtfenster weiss BxTxH 100x121x293 mm
Seifenspender mit Sichtfenster weiss BxTxH 100x121x293 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6411309
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6411309
EAN/GTIN:
     4250849608431
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
∙ Edler Designer Seifenspender mit Sichtfenster ∙ Frei nachfüllbar ∙ Platz für 1.250 ml Seife ∙ Entnahme der Flüssigseife erfolgt durch Druckbetätigung ∙ B x T x H 100 x 121 x 293 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
100 x 121 x 293 mm
Farbe:
weiß
Abmessung (B x T x H):
100 x 121 x 293mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender, Spendersysteme, Spender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,76*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 58,45*
€ 76,51*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.