| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6411749 Herst.-Nr.: 130730-1520-3XL EAN/GTIN: 4030646310276 |
| |
|
| | |
| Aus 65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m2 ∙ 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich ∙ 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss ∙ 2 Innentaschen ∙ Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken ∙ Verdeckter Frontreißverschluss ∙ Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar Weitere Informationen: | | Material: | 65% Baumwolle/35% Polyester | Stoffgewicht ca.: | 300 | Geschlecht: | Herren | Größe: | 3XL | Farbe: | oliv-schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,37* | € 76,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,95* | € 76,78* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,29* | € 81,14* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,36* | € 85,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|