| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6411774 Herst.-Nr.: 80101-1220-M EAN/GTIN: 4030646367331 |
| |
|
| | |
| Aus 100% Polyester, ca. 196 g/m2 br/∙ Stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv br/∙ #7;Bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit einer Membran von 3.000 mm Wassersäule br/∙ Atmungsaktivität von 3.000 g/m2 in 24 Std. br/∙ #7;Bluesign-zertifizierte Fütterung mit Primaloft Black mit einem 60% Recycleanteil br/∙ #7;Spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen br/der Jacke br/∙ Abnehmbare Kapuze br/∙ Eine Brustaußen- und Innentasche br/∙ 2 x 2 verschließbare Seitentaschen br/∙ Armstifttasche br/∙ Arm- und Bundweitenregulierungbr/br/bExtrem leicht und hervorragend wärmend!/b Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Stoffgewicht ca.: | 196 | Geschlecht: | Herren | Größe: | M | Farbe: | anthrazit-schwarz | Futter: | 100% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Winterjacken, Herren Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,33* | € 140,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,99* | € 141,84* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,76* | € 152,52* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,48* | € 155,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|