Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Primaloft MANUEL, marine Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     369-E6411817
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     80202-16-XS
EAN/GTIN:
     4030646377002
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Aus 85% Polyester/15% Polyurethan, ca. 304 g/m2 br/∙ Innen: 100% Polyamid, ca. 38 g/m2 br/∙ #7;Primaloft-Black-Wattierung von ca. 133 g/m2 ∙ Extrem robust, br/wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv br/∙ b10.000 mm Wassersäule /bbr/∙ Atmungsaktivität von 5.000 g/m2 in 24 Std. br/∙ Verschweißte Nähte br/∙ Feste Kapuze mit regulierbarer Weiteneinstellung und br/FHB-Kragenverschluss br/∙ 2 extra große Doppel-Seitentaschen br/∙ 1 Brusttasche br/∙ 1 Napoleon-Innentasche br/∙ YKK®-b2-Wege-Frontreißverschluss/b, verdeckte Frontleiste br/∙ Ärmel- und Bundweitenregulierung br/∙ #7;Im Rücken-Innenfutter liegender, breiter Reißverschluss br/für einfachere Veredlung br/∙ FHB-typische Designelemente an Brust, Seite und Kapuze
Weitere Informationen:
Material:
85% Polyester/15% Polyurethan
Stoffgewicht ca.:
304
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Farbe:
marine
Futter:
PrimaLoft-Black-Wattierung von 133 g/m2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,27*
€ 204,22*
Lager 369
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 205,46*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.