Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N46
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N46
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N46
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N46
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N46
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N46
Artikel-Nr.:
     369-E6412055
Hersteller:
     Grizzlyskin
Herst.-Nr.:
     GIM3802N46
EAN/GTIN:
     4059737007567
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Aus 65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m2 ∙ Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung ∙ Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung ∙ Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. ∙ Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien ∙ Knietaschen aus CORDURA® für Kniepolster ∙ Griffkanten und -pads aus CORDURA® ∙ 13 Taschen für jeden Verwendungszweck ∙ CORDURA®-Docks für Zubehörtaschen ∙ OEKO-TEX® 100 Standard ∙ 60 °C waschbar
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester/ 35 % Lycocell (Tencel)
Geschlecht:
Herren
Größe:
46
Farbe:
rot/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose rot 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose rot, Arbeitshosen, Bundhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.