Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N54
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N54
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N54
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N54
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N54
Herren Bundhose Iron, Farbe rot/schwarz, Gr. N54
Artikel-Nr.:
     369-E6412059
Hersteller:
     Grizzlyskin
Herst.-Nr.:
     GIM3802N54
EAN/GTIN:
     4059737007604
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Aus 65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m2 ∙ Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung ∙ Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung ∙ Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. ∙ Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien ∙ Knietaschen aus CORDURA® für Kniepolster ∙ Griffkanten und -pads aus CORDURA® ∙ 13 Taschen für jeden Verwendungszweck ∙ CORDURA®-Docks für Zubehörtaschen ∙ OEKO-TEX® 100 Standard ∙ 60 °C waschbar
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester/ 35 % Lycocell (Tencel)
Geschlecht:
Herren
Größe:
54
Farbe:
rot/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, Arbeitshosen, Bundhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.