Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniepolster Iron, EN 14404:2004+A1 2010, Typ 2, Stufe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniepolster Iron, EN 14404:2004+A1 2010, Typ 2, Stufe 1
Kniepolster Iron, EN 14404:2004+A1 2010, Typ 2, Stufe 1
Artikel-Nr.:
     369-E6412112
Hersteller:
     Grizzlyskin
Herst.-Nr.:
     GIZ0607
EAN/GTIN:
     4059737003033
Suchbegriffe:
Kniepolster
kniepolster schwarz
kniepolster
Nach EN 14404:2004+A1 2010, Typ 2, Stufe 1 ∙ Aus 100% Ethylenvinylacetat (EVA) ∙ Kniepolster für lange Hosen und Arbeitsshorts ∙ Automatische Positionierung sorgt für einen optimalen Sitz der Kniepolster und verhindert ein Verrutschen bei stetigen Bewegungen ∙ B x H x T cm = 16,6 x 24 x 1,8 cm
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
18 x 166 x 240 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Knieschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.