| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6412870 Herst.-Nr.: 7759N2TF1-B75 EAN/GTIN: 5414718238269 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach EN ISO 14116:2015 - Index 1, EN 14058:2017 Klasse 1-1-X-X und EN ISO 13688:2013 ∙ Doppelseitiges Fleece aus 100% flammenhemmendes Polyester, ca. 275 g/m2 ∙ Länger schön und fusselfrei durch Anti-Pilling-Ausrüstung ∙ Hochstehender Kragen ∙ Reißverschluss mit unterliegendem Besatz ∙ 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss ∙ Innentasche ∙ Runde Ärmel ∙ Gummizug am Ärmelende ∙ Elastischer Kordelzug im Untersaum ∙ Rückenlänge 75 cm (L)∙ Farbe marineblau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Doppelseitiges Fleece: 100% flammenhemmendes Polyester, ca. | Geschlecht: | Herren | Größe: | M | Farbe: | marineblau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |