| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6413536 Herst.-Nr.: E6413536 EAN/GTIN: 4251387756516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach EN ISO 20471, Klasse 3 ∙ Aus 100% Polyester ∙ Mit Innenfutter aus 100% Taft-Polyester ∙ Krageninnenseite in marine abgesetzt ∙ Mit Frontreißverschluss ∙ 2 Brusttaschen mit Patte und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss ∙ Verlängertes Rückenteil ∙ Mit Reißverschluss abtrennbarer Kapuze ∙ Segmentierte Reflexstreifen ∙ Am Rumpf und Ärmeln umlaufende silberne Reflextreifen 2 x 5 cm sowie über den Schultern ∙ Farbe leuchtgelb/marine oder leuchtorange/marine Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester | Geschlecht: | Herren | Größe: | 4XL | Farbe: | leuchtgelb/marine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, winterjacke gelb 4xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutz-Softshell-Jacken, Softshell-Jacken, Warnschutz-Softshelljacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |