Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Parka 4-in-1, Farbe leuchtgelb/blau, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Parka 4-in-1, Farbe leuchtgelb/blau, Gr. 3XL
Warnschutz-Parka 4-in-1, Farbe leuchtgelb/blau, Gr. 3XL
Warnschutz-Parka 4-in-1, Farbe leuchtgelb/blau, Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     369-E6413549
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5-7121WX
EAN/GTIN:
     4251387756783
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Kälteschutzmantel
Jacke mit b4 Funktionen /b- bWinterparka/b, bRegenparka/b, bÜbergangsjacke und/b bWarnweste/b ∙ Nachb EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 3/1/b aus b100% Polyester/b mit PU-Beschichtung ∙ Herausnehmbare Innenjacke aus b100% Polyester /bmit PU-Beschichtung, Futter und Ärmel aus b100% Fleece/b ∙ Krageninnenseite in marine abgesetzt ∙ Mit verdeckter Reißverschlussleiste ∙ Ärmel der Innenjacke abtrennbar ∙ Mit integrierte Kapuze ∙ 2 Seitentaschen mit Patte ∙ Am Rumpf und beiden Ärmel umlaufende silber Reflextreifen 2 x 5 cm sowie über den Schultern
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester mit PU-Beschichtung
Geschlecht:
Herren
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtgelb-blau
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, warnparka 3xl gelb / blau, kälteschutzmantel, kälteschutzparka gelb, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.