| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6413551 Herst.-Nr.: 5-7161WX EAN/GTIN: 4251387756592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jacke mit b4 Funktionen /b- bWinterparka/b, bRegenparka/b, bÜbergangsjacke und/b bWarnweste/b ∙ Nachb EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 3/1/b aus b100% Polyester/b mit PU-Beschichtung ∙ Herausnehmbare Innenjacke aus b100% Polyester /bmit PU-Beschichtung, Futter und Ärmel aus b100% Fleece/b ∙ Krageninnenseite in marine abgesetzt ∙ Mit verdeckter Reißverschlussleiste ∙ Ärmel der Innenjacke abtrennbar ∙ Mit integrierte Kapuze ∙ 2 Seitentaschen mit Patte ∙ Am Rumpf und beiden Ärmel umlaufende silber Reflextreifen 2 x 5 cm sowie über den Schultern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester mit PU-Beschichtung | Geschlecht: | Herren | Größe: | S | Farbe: | leuchtorange-blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterparka orange, kälteschutzmantel, warnparka gr. s, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |