| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6413588 Herst.-Nr.: E6413588 EAN/GTIN: 4251387510361 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20471, Klasse 3 und EN 343, Klasse. 3/3 ∙ Aus 2-Lagen-Laminat, Polyester mit Hightech PU-Membrane, 200 g/m2 ∙ Wassersäule > 15.000 PA ∙ Fest vernähte, verstellbare Kapuze im Kragen einrollbar ∙ 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche, Innentasche ∙ Robuster Frontreißverschluss bis Kragenende mit verschließbarer wasser- und winddichten Abdeckleiste ∙ Einstellbarer Kordelzug im Saum ∙ Verschließbarer Reparatureingriff mit Reißverschluss ∙ Am Rumpf und Ärmeln horizontal umlaufend, Front- und Rückenteil vertikal mit je 2 x 5 cm Reflexstreifen ∙ Farbe leuchtorange/dunkelgrün Weitere Informationen: | | Material: | 2lagiges Laminat Polyester | Geschlecht: | Herren | Größe: | 3XL | Farbe: | leuchtorange/dunkelgrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange, regenjacke, regenjacke gr.xxxl, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| | |
| |