| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6413611 Herst.-Nr.: E6413611 EAN/GTIN: 4251387527567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach EN ISO 20471, Klasse 3 ∙ Aus 100% Polyester, ca. 320 g/m2 ∙ 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Innentaschen ∙ Robuster Frontreißverschluss mit Zipperverlängerung und einstellbarer Kordelzug im Saum ∙ Verlängertes Rückenteil ∙ Mit Innenfutter im Rumpf ∙ Ärmelabschluss im innenliegendem Gummi ∙ Am Rumpf umlaufend, Ärmel, Front- und Rückenteil mit 2 x 5 cm sowie Ärmelaußenseiten mit 1 x 5 cm Reflexstreifen ∙ Mit Gewebepad zur Wäscherei-Kennzeichnung ∙ Farbe leuchtorange/grün oder leuchtorange/marine Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester | Geschlecht: | Herren | Größe: | 6XL | Farbe: | leuchtorange/grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke herren orange, fleece jacke, fleece jacke orange, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |