Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose mit Stretch Dynax, Farbe azurblau/anthrazitgrau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose mit Stretch Dynax, Farbe azurblau/anthrazitgrau, Gr. 54
Arbeitshose mit Stretch Dynax, Farbe azurblau/anthrazitgrau, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     369-E6415301
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2009802041B68460050
EAN/GTIN:
     5414729151090
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Aus 65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m2 ∙ Stretchanteil aus 88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m2 ∙ Seitentaschen mit CORDURA® verstärkt ∙ Verstellbare CORDURA® Stretch-Kniepolstertaschen ∙ 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund ∙ Multifunktionelle Gürtelschlaufe ∙ 2 Schubtaschen ∙ Gesäßtasche mit Patte ∙ Offene Gesäßtasche ∙ Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche ∙ Knopf für Messerhalter ∙ Mit D-Ring ∙ Handytasche ∙ Abnehmbarer Ausweishalter ∙ Sicherheitstasche mit Reißverschluss ∙ Mit verstellbarem Bund ∙ Reflektierende Details ∙ Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund ∙ 3-fache Kappnähte ∙ Breiter Saum, 5 cm extra ∙ Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss ∙ Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Geschlecht:
Herren
Größe:
54
Farbe:
azurblau/anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Arbeitshosen, Bundhosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
€ 5,90*
ab € 70,44*
€ 92,01*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 70,42*
€ 92,03*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460036
ab € 70,30*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460038
ab € 70,77*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460040
ab € 70,58*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460042
ab € 70,45*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460044
ab € 70,55*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460046
ab € 70,34*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460052
ab € 70,39*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460054
ab € 70,61*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460056
ab € 70,53*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460058
ab € 70,24*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460062
ab € 70,46*
Ähnlich
DASSY
2009802041B68460064
ab € 70,29*
Ähnlich
DASSY
2009802041B65410036
ab € 70,41*
Ähnlich
DASSY
2009802041B65410038
ab € 70,68*
Ähnlich
DASSY
2009802041B65410040
ab € 70,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.