Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Winterjacke Nordix, Farbe azurblau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordix Winterjacke AZURBLAUXL 200g - AZURBLAU | XL: Detailansicht 1
Nordix Winterjacke AZURBLAUXL 200g - AZURBLAU | XL: Detailansicht 1
Nordix Winterjacke AZURBLAUXL 200g - AZURBLAU | XL: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     369-E6415933
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3004635194B084300XL
EAN/GTIN:
     5414729178233
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Nach EN 343:2019 und EN 14058:2017 ∙ Aus 88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 200 g/m2 ∙ Wärmeisolierende Wattierung mit DuPont™ Sorona®-Faser ∙ Mit Stretch-Futterstoff ∙ Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff ∙ Wasserdicht verschweißte Nähte ∙ Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Atmungsaktivität 8.000 g/m2/24h ∙ DWR-Behandlung - Wasserabweisende Imprägnierung ∙ Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz ∙ Bund über elastischen Kordelzug verstellbar ∙ Innenreißverschluss zur Veredelung ∙ Reißverschluss mit Kinnschutz ∙ Verlängerter Rücken ∙ 2 Schubtaschen mit Reißverschluss ∙ Reißverschlusstasche am Ärmel ∙ Brusttasche mit Reißverschluss ∙ 2 Innentaschen ∙ Handytasche mit 3D-Mesh-Stoßdämpfung ∙ Stiftefach ∙ Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug ∙ Reflektierende Biese ∙ Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Material:
88% Polyamid/12% Elasthan
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Farbe:
azurblau
Futter:
100% Polyester, Wattierung mit DuPont Sorona Faser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 175,94*
7 Tage
225
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 198,95*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3004635194B0683002XL
ab € 161,63*
Ähnlich
DASSY
3004635194B0683003XL
ab € 162,60*
Ähnlich
DASSY
3004635194B068300L
ab € 162,27*
Ähnlich
DASSY
3004635194B068300M
ab € 162,08*
Ähnlich
DASSY
3004635194B068300S
ab € 160,92*
Ähnlich
DASSY
3004635194B068300XL
ab € 96,08*
Ähnlich
DASSY
3004635194B068300XS
ab € 161,16*
Ähnlich
DASSY
3004635194B0783002XL
ab € 162,71*
Ähnlich
DASSY
3004635194B0783003XL
ab € 162,31*
Ähnlich
DASSY
3004635194B078300L
ab € 161,79*
Ähnlich
DASSY
3004635194B078300M
ab € 161,49*
Ähnlich
DASSY
3004635194B078300S
ab € 160,99*
Ähnlich
DASSY
3004635194B078300XL
ab € 161,40*
Ähnlich
DASSY
3004635194B078300XS
ab € 161,47*
Ähnlich
DASSY
3004635194B0483002XL
ab € 141,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.