Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
Stretch-Winterjacke Nordix, Farbe lehmbraun, Gr. 2XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6415941
Hersteller:
DASSY
Herst.-Nr.:
3004635194B0583002XL
EAN/GTIN:
5414729178318
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Nach EN 343:2019 und EN 14058:2017 ∙ Aus 88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 200 g/m2 ∙ Wärmeisolierende Wattierung mit DuPont™ Sorona®-Faser ∙ Mit Stretch-Futterstoff ∙ Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff ∙ Wasserdicht verschweißte Nähte ∙ Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Atmungsaktivität 8.000 g/m2/24h ∙ DWR-Behandlung - Wasserabweisende Imprägnierung ∙ Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz ∙ Bund über elastischen Kordelzug verstellbar ∙ Innenreißverschluss zur Veredelung ∙ Reißverschluss mit Kinnschutz ∙ Verlängerter Rücken ∙ 2 Schubtaschen mit Reißverschluss ∙ Reißverschlusstasche am Ärmel ∙ Brusttasche mit Reißverschluss ∙ 2 Innentaschen ∙ Handytasche mit 3D-Mesh-Stoßdämpfung ∙ Stiftefach ∙ Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug ∙ Reflektierende Biese ∙ Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Material:
88% Polyamid/12% Elasthan
Geschlecht:
Herren
Größe:
2XL
Farbe:
lehmbraun/anthrazitgrau
Futter:
100% Polyester, Wattierung mit DuPont Sorona Faser
... >
Berufsbekleidung
>
Winterbekleidung
>
Winterjacken
Weitere Suchbegriffe:
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
thermojacke grau 2xl
,
kälteschutzjacke
,
kälteschutzjacke xxl
,
Winterjacken
,
Herren Winterjacken
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
Frei Haus
ab € 141,40*
€ 176,57*
Lager 79DAC
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 199,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordix Winterjacke ROT2XL 200g - ROT | 2XL
DASSY
3004635194B0683002XL
ab € 161,25*
Ähnlich
Nordix Winterjacke ROT3XL 200g - ROT | 3XL
DASSY
3004635194B0683003XL
ab € 161,66*
Ähnlich
Nordix Winterjacke ROTL 200g - ROT | L
DASSY
3004635194B068300L
ab € 162,26*
Ähnlich
Nordix Winterjacke ROTM 200g - ROT | M
DASSY
3004635194B068300M
ab € 162,14*
Ähnlich
Nordix Winterjacke ROTS 200g - ROT | S
DASSY
3004635194B068300S
ab € 161,29*
Ähnlich
Nordix Winterjacke ROTXL 200g - ROT | XL
DASSY
3004635194B068300XL
ab € 95,64*
Ähnlich
Nordix Winterjacke ROTXS 200g - ROT | XS
DASSY
3004635194B068300XS
ab € 161,05*
Ähnlich
Nordix Winterjacke SCHWARZ2XL 200g - SCHWARZ | 2XL
DASSY
3004635194B0783002XL
ab € 161,23*
Ähnlich
Nordix Winterjacke SCHWARZ3XL 200g - SCHWARZ | 3XL
DASSY
3004635194B0783003XL
ab € 161,34*
Ähnlich
Nordix Winterjacke SCHWARZL 200g - SCHWARZ | L
DASSY
3004635194B078300L
ab € 161,96*
Ähnlich
Nordix Winterjacke SCHWARZM 200g - SCHWARZ | M
DASSY
3004635194B078300M
ab € 161,68*
Ähnlich
Nordix Winterjacke SCHWARZS 200g - SCHWARZ | S
DASSY
3004635194B078300S
ab € 161,72*
Ähnlich
Nordix Winterjacke SCHWARZXL 200g - SCHWARZ | XL
DASSY
3004635194B078300XL
ab € 161,52*
Ähnlich
Nordix Winterjacke SCHWARZXS 200g - SCHWARZ | XS
DASSY
3004635194B078300XS
ab € 162,22*
Ähnlich
Stretch-Winterjacke Nordix, Farbe anthrazitgrau, Gr. 2XL
DASSY
3004635194B0483002XL
ab € 141,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen