Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Felix, Farbe dunkelblau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASSY® Felix DUNKELBLAU Größe M STANDARD Sweatshirt
DASSY® Felix DUNKELBLAU Größe M STANDARD Sweatshirt
DASSY® Felix DUNKELBLAU Größe M STANDARD Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     369-E6415966
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3002703080B082500M
EAN/GTIN:
     5414729052588
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Aus 80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m2 ∙ Kurzer Reißverschluss mit Kinnschutz ∙ Verstärkte Nähte an Kragen, Schultern und Ärmeln ∙ Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick ∙ Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Material:
80% Baumwolle/%20 Polyester
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Farbe:
dunkelblau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
552
€ 5,90*
ab € 20,40*
€ 27,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 27,77*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 26,99*
€ 36,08*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825002XL
ab € 20,31*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825003XL
ab € 20,28*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825004XL
ab € 20,35*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500L
ab € 20,45*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500S
ab € 20,39*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500XL
ab € 20,37*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500XS
ab € 20,32*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607002XL
ab € 20,37*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607003XL
ab € 20,31*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607004XL
ab € 20,34*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700L
ab € 20,31*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700M
ab € 20,34*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700S
ab € 20,32*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700XL
ab € 20,30*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700XS
ab € 20,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.