Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Felix, Farbe zementgrau, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASSY® Felix ZEMENTGRAU Größe 3XL STANDARD Sweatshirt
DASSY® Felix ZEMENTGRAU Größe 3XL STANDARD Sweatshirt
DASSY® Felix ZEMENTGRAU Größe 3XL STANDARD Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     369-E6415994
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3002703080B0373003XL
EAN/GTIN:
     5414729054902
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Aus 80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m2 ∙ Kurzer Reißverschluss mit Kinnschutz ∙ Verstärkte Nähte an Kragen, Schultern und Ärmeln ∙ Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick ∙ Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Material:
80% Baumwolle/%20 Polyester
Geschlecht:
Herren
Größe:
3XL
Farbe:
zementgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,85*
€ 25,51*
5 Tage
79
€ 5,90*
ab € 18,68*
€ 25,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,46*
€ 27,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,45*
€ 35,42*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 26,96*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825002XL
ab € 20,39*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825003XL
ab € 20,32*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825004XL
ab € 20,39*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500L
ab € 20,34*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500M
ab € 20,45*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500S
ab € 20,33*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500XL
ab € 20,31*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500XS
ab € 20,40*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607002XL
ab € 20,28*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607003XL
ab € 20,32*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607004XL
ab € 20,31*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700L
ab € 20,32*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700M
ab € 20,40*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700S
ab € 20,36*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700XL
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.