Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Velox, Farbe azurblau/anthrazitgrau, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt Velox, Farbe azurblau/anthrazitgrau, Gr. XS
Sweatshirt Velox, Farbe azurblau/anthrazitgrau, Gr. XS
Artikel-Nr.:
     369-E6416003
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3004503086B684600XS
EAN/GTIN:
     5414729162317
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Aus 65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m2 ∙ CORDURA® Stretch Ellbogen-Patches ∙ Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz ∙ 2 Schubtaschen mit Reißverschluss ∙ Brusttasche mit Reißverschluss ∙ Ärmelbündchen und Bund aus Strick ∙ Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Farbe:
azurblau/anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, Shirts, Sweatshirts, Oberbekleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
€ 5,90*
ab € 44,58*
€ 58,77*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 44,39*
€ 58,79*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3004503086B6479002XL
ab € 44,27*
Ähnlich
DASSY
3004503086B6479003XL
ab € 44,32*
Ähnlich
DASSY
3004503086B647900L
ab € 44,32*
Ähnlich
DASSY
3004503086B647900M
ab € 44,54*
Ähnlich
DASSY
3004503086B647900S
ab € 44,29*
Ähnlich
DASSY
3004503086B647900XL
ab € 44,41*
Ähnlich
DASSY
3004503086B647900XS
ab € 44,29*
Ähnlich
DASSY
3004503086B6846002XL
ab € 44,51*
Ähnlich
DASSY
3004503086B6846003XL
ab € 44,51*
Ähnlich
DASSY
3004503086B684600L
ab € 44,27*
Ähnlich
DASSY
3004503086B684600M
ab € 44,35*
Ähnlich
DASSY
3004503086B684600S
ab € 44,40*
Ähnlich
DASSY
3004503086B684600XL
ab € 44,46*
Ähnlich
DASSY
3004503086B6541002XL
ab € 44,59*
Ähnlich
DASSY
3004503086B6541003XL
ab € 44,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.