| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6416589 Herst.-Nr.: 5001204070B698100XL EAN/GTIN: 5414729101989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach bEN ISO 20471:2013 - Klasse 3, EN 343:2013+A1:2007 - Klasse 3/b und bEN 14058:2004/b ∙ Aus b100% Polyester, ca. 200 g/msup2/sup/bb/b ∙ Verschweißte Nähte ∙ bWasserdichter, atmungsaktiver und winddichter Stoff/b ∙ Wasserdichtigkeit = 10.000 mm - MVP = 7.000 g/msup2/sup/24h ∙ Mit Polyurethane- Beschichtung ∙ Wärmeisolierende Wattierung ∙ Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz ∙ Elastischer Bund ∙ Mit Patte verdeckter langer Reißverschluss ∙ Druckknopfverschluss ∙ Innenreißverschluss zur Veredelung ∙ Verlängerter Rücken ∙ 2 Schubtaschen mit Reißverschluss ∙ Brusttasche mit Patte ∙ Napoleontasche mit Reißverschluss ∙ Ausweishalter, Handytasche und Innentasche ∙ Kapuze mit elastischem Kordelzug ∙ Doppelte Kappnähte ∙ 50 mm brteite Reflexstreifen ∙ bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester | Geschlecht: | Herren | Größe: | XL | Farbe: | HiVis gelb-dunkelblau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 69,11* | € 89,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 67,32* | € 89,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 72,09* | € 93,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 93,57* | € 118,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|