Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Berufsschuh uni6 Slipper 36740, Farbe weiss, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Berufsschuh uni6 Slipper 36740, Farbe weiss, Gr. 48
ESD-Berufsschuh uni6 Slipper 36740, Farbe weiss, Gr. 48
ESD-Berufsschuh uni6 Slipper 36740, Farbe weiss, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     369-E6417314
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Nach CE EN ISO 20347:2012 SRC ESD, Schutzklasse O2 ∙ Klimaklasse 1 ∙ Obermaterial aus Microfaser mit atmungsaktivem, feuchtigkeitsabsorbierendem Innenfutter mit Silver Point ∙ Rutschhemmende TPU-Laufsohle mit Soft-PU-Zwischensohle ∙ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle mit Dämpfungs-, Klima- und Bettungssystem ∙ HACCP gerecht und küchengeeignet ∙ Ristbereich mit Gummizug ∙ Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 ∙ Farbe weißküchengeeignet
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
Größe:
48
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Mokassin, Slipper, abeba weiß slipper o2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Freizeitschuhe, Trekkingschuhe, Trekking-Schuhe, Sporthalbschuhe, Sicherheitsclogs, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Berufsschuhe, Berufsschuhe ESD, Berufs-Clogs, Clogs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,95*
€ 101,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,28*
€ 95,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,72*
€ 92,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,57*
€ 78,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.