Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste, mit Auffanggurt, MAS40 Quick, 2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste, mit Auffanggurt, MAS40 Quick, 2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr. 1
Warnweste, mit Auffanggurt, MAS40 Quick, 2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr. 1
Warnweste, mit Auffanggurt, MAS40 Quick, 2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr. 1
Warnweste, mit Auffanggurt, MAS40 Quick, 2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr. 1
Warnweste, mit Auffanggurt, MAS40 Quick, 2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr. 1
Warnweste, mit Auffanggurt, MAS40 Quick, 2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr. 1
Artikel-Nr.:
     369-E6417630
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1841010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
Nach EN 361 und EN 471 ∙ Auffanggurt MAS40 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange oder leuchtgelb ∙ Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert ∙ Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Punkt, Weste gelb
zul. Gesamtgewicht:
136 kg
Norm:
EN 361 / EN 471
Größe:
Gr. 1 (44-54)
Farbe:
leuchtgelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,57*
€ 164,98*
Lager 369
Frei Haus
ab € 156,00*
€ 194,09*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.