Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6417669 Herst.-Nr.: 1600A0214C EAN/GTIN: 4059952560106 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Längere Lebensdauer dank COOLPACK 2.0 Technologie ∙ 100 % kompatibel zu allen Bosch 18 V Akkugeräten und -LadernLieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im Karton Weitere Informationen: | | Kapazität: | 5,5 Ah | Gewicht: | 2,7 kg | Akku-Typ: | ProCore | Akku-Spannung: | 18,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autobatterie, Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku bosch, akku für bosch, Akku-Packs |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,24* | € 228,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 215,83* | € 228,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 215,34* | € 228,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 221,66* | € 233,90* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,92* | € 306,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|