Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6417929 Herst.-Nr.: 17035-411-010/XS EAN/GTIN: 5711074596799 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100, EN 343 3/1 und EN 342 3/WP (2,01 clo)/bb/bb/b ∙ Aus b87% Polyamid/13% Elasthan, ca. 200 g/msup2/sup/bb/b b∙ Mit/b bCLIMASCOTsup®/sup-Lightweigt Isolierung/bb/bb/b (warm, weich, leicht und komprimierbar) ∙ 4-Wege-Stretchstoff in alle Richtungen elastisch für optimale Bewegungsfreiheit ∙ bAtmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten /b∙ Mit abnehmbarer, gefütterter Kapuze - mit verstellbaren Elastikschnüren versehen∙ Reflexstreifen für verbesserte Sichtbarkeit ∙ Für bIndustriewäsche-Kategorie C2/b geeignet Weitere Informationen: | | Material: | 87% Polyamid/13% Elasthan | Geschlecht: | Herren | Größe: | XS | Farbe: | schwarzblau | Futter: | Stepp mit CLIMASCOT® Lightweight Isolierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Winterjacken, Herren Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,56* | € 132,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,76* | € 133,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,00* | € 135,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,42* | € 138,30* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,26* | € 195,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|