| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6417960 Herst.-Nr.: 18001-249-010/M EAN/GTIN: 5711074644704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifiziert nach bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b b∙/b Aus b100% Polyester, ca. 115 g/msup2/sup/bb/b b∙ Wasserabweisend und winddicht /b∙ Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren ∙ Reißverschluss und windabhaltende Wetterschutzleiste innen ∙ Verklebte Nähte ∙ Innentasche mit Reißverschluss ∙ ID-Kartenhalter, abnehmbar ∙ Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss ∙ Regulierbarer Gummizug in der Unterkante ∙ Rippenbündchen an den Handgelenken (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) ∙ Reflexeffekte ∙ Für bIndustriewäsche-Kategorie C2/b geeignetbr/br/bAuf Anfrage in weiteren Farben lieferbar/b Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester, ca. 115 g/m2 | Geschlecht: | Herren | Größe: | M | Farbe: | schwarzblau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, regenjacke mascot m schwarzblau, hardshelljacke mascot, hardshelljacke gr. m, Softshell-Jacken, Soft-Shell-Jacken, Soft Shell Jacken, Softshelljacken, Winter-Softshelljacken, Damen-Softshelljacken, Damensoftshelljacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 78,12* | € 97,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 77,13* | € 98,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 76,60* | € 98,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,93* | € 100,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,76* | € 137,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|