| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6417976 Herst.-Nr.: 18015-318-1809/M EAN/GTIN: 5711074651412 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b b∙/b Aus b100% Polyester (gesteppt), ca. 260 g/msup2/sup/bb/b b∙ Wasserabweisend ∙ Mit CLIMASCOTsup®/sup Lightweight Isolierung /bb/bb/b(warm, weich, leicht und komprimierbar) ∙ Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust, regulierbarer Gummizug in der Unterkante ∙ Reißverschluss und windabhaltende Wetterschutzleiste innen ∙ ID-Kartenhalter, abnehmbar ∙ Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss ∙ Elastikband an Handgelenken und Unterkante ∙ Reflexeffekte ∙ Für bIndustriewäsche-Kategorie C2 /bgeeignetbr/br/bEinzigartige CLIMASCOTsup®/sup-Isolierung /bb/bb/bbr/ ∙ Wärmt effektiv, ist leicht, weich und komprimierbar auf geringstes Volumenbr/ ∙ Dank der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende, mittlere Kleidungsschicht tragenbr/bAuf Anfrage in weiteren Farben lieferbar/b Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester, ca. 260 g/m2 | Geschlecht: | Herren | Größe: | M | Farbe: | dunkelanthrazit-schwarz | Futter: | CLIMASCOT®-Lightweight Isolierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Winterjacken, Herren Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,99* | € 61,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,27* | € 61,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,82* | € 61,53* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,68* | € 63,09* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,30* | € 85,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|