Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Short Bari, Farbe zementgrau, Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASSY® Bari ZEMENTGRAU Größe 62 STANDARD Short
DASSY® Bari ZEMENTGRAU Größe 62 STANDARD Short
DASSY® Bari ZEMENTGRAU Größe 62 STANDARD Short
Artikel-Nr.:
     369-E6418786
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     2500112061B03730058
EAN/GTIN:
     5414729028453
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m2 ∙ 2 Schubtaschen ∙ 2 Gesäßtaschen mit Patte ∙ 2 Schenkeltaschen ∙ Mit Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche und Handytasche ∙ Sicherheitstasche mit Reißverschluss ∙ Mit verstellbarem Bund ∙ Gerader Schnitt ∙ Regulärer Bund ∙ 3-fache Kappnähte ∙ Jeansknopf und Reißverschluss ∙ Oeko-Tex® Standard 100Mit verstellbarem Bund
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Geschlecht:
Herren
Größe:
62
Farbe:
zementgrau
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Shorts, Bermuda-Shorts, Canvas-Shorts, Jeans-Shorts, Zunftshorts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
€ 5,90*
ab € 20,52*
€ 28,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,54*
€ 28,24*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 24,72*
€ 33,29*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250036
ab € 20,45*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250038
ab € 20,47*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250040
ab € 20,47*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250042
ab € 20,48*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250044
ab € 20,47*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250046
ab € 20,46*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250048
ab € 20,46*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250050
ab € 20,57*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250052
ab € 20,47*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250054
ab € 20,56*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250056
ab € 20,51*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250058
ab € 20,48*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250060
ab € 20,54*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250062
ab € 20,47*
Ähnlich
DASSY
2500112061B08250064
ab € 20,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.